仕様色 = 赤
オス/メス = オス
許容電流値 = 15A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 26mm
コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅
絶縁体 = ABS
Mueller Insulated 15A Tapered Handle Banana Plug. 15A insulated banana plug with a tapered handle, nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 37.6mm in length and has a through hole design that provides location for wire to the outside of the plug. The insulator of this banana plug unscrews enabling access to the wire connection.