ミューラー フッククリップ 116.84mm, 赤

ミューラー フッククリップ 116.84mm, 赤 - MUELLER ELECTRIC
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 15A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = ベリリウム銅
長さ = 116.84mm
Mueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614219BU-20431-2全般
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする