ミューラー フッククリップ 190.5mm, 赤

ミューラー フッククリップ 190.5mm, 赤 - MUELLER ELECTRIC
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 1A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = ベリリウム銅
長さ = 190.5mm
Muellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614255BU-20433-2全般
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする