ミューラー テストプローブ, 黒

ミューラー テストプローブ, 黒 - MUELLER ELECTRIC
仕様
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 20A
色 = 黒
プローブチップタイプ = 固定
チップサイズ = 2mm
チップ材料 = ステンレス鋼
Mueller Insulated Plug-On Test Prod with Stainless Steel Tip. Insulated plug-on test prods with 2 mm stainless steel tip and nylon housing. (Stock numbers ; 714-8207 714-8207 and ; 714-8216 714-8216 have a 8-32 thread on the point).These test prods are compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs which are connected via a 4mm nickel plated brass banana jack. The length of these plug-on test prods is 83mm and they have a safety shock guard collar which is flat on one side to prevent rolling.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614289BU-26106-0全般
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
54614264BU-26101-0全般
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする