ミューラー テストプローブ, 赤(BU-26130-2)

ミューラー テストプローブ, 赤(BU-26130-2) - MUELLER ELECTRIC
仕様
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 20A
色 = 赤
プローブチップタイプ = 固定
チップサイズ = 2mm
チップ材料 = ステンレス鋼
Mueller Insulated Ultra Tech Test Prod with Stainless Steel Tip. Insulated Ultra Tech test prods with stainless steel tip and nylon housing. These test prods are compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs which are connected via a 4mm nickel plated brass banana jack. The length of these plug-on test prods is 159.3mm and they have a safety shock guard collar.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614298BU-26130-2全般
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする