曜日別特売

ミューラー BU-102W-2 わに口クリップ 400A 41mm, 赤

ミューラー BU-102W-2 わに口クリップ 400A 41mm, 赤 - MUELLER ELECTRIC
仕様
許容電流値 = 400A
ジョー開口 = 41mm
コンタクト材質 = 銅
絶縁 = あり
色 = 赤
Insulated Plier Type Welding Clip. Fully insulated plier type welding clip with serrated contact pad and braided copper shunt. These welding clips have a glass filled nylon housing, copper jaws and zinc plated music wire springs. The length of these welding clips ia 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614395BU-102W-2全般
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする