Mueller BU-75K ケルビンクリップ

Mueller BU-75K ケルビンクリップ - MUELLER ELECTRIC
仕様
許容電流値 = 10A
ジョー開口 = 7.9mm
コンタクト材質 = シルバー
コンタクトめっき = 金
色 = 黒
絶縁体 = ナイロン
Mueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; Benefits
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614429BU-75K全般
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする