Mueller BU-78K ケルビンクリップ

Mueller BU-78K ケルビンクリップ - MUELLER ELECTRIC
仕様
許容電流値 = 10A
ジョー開口 = 12mm
コンタクト材質 = シルバー
コンタクトめっき = 金
色 = 金
Mueller 10A Kelvin Clip with Gold Contacts. 10A Kelvin clip with a gold contact and a current path for the source and circuit path for the sense. The length of this Kelvin clip is 57.91mm and the jaws open to 12mm maximum. The wire size accepted by this Kelvin clip is 20 AWG.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614456BU-78K全般
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする