仕様許容電流値 = 30A
ジョー開口 = 19mm
コンタクト材質 = スチール
絶縁 = あり
色 = 赤
絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロン
Mueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.