磁界検出器 Martindale

磁界検出器 Martindale - Martindale
仕様
インジケータタイプ 磁場, 電圧
磁気感度 ±10mT
バッテリタイプ 9 V
可聴音 あり
電源 電池
安全カテゴリ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
寸法 32 22 202mm
重量 150g
高さ 202mm
長さ 32mm
最大検出電圧 600V ac
動作温度 Max +50℃
最小検出電圧 100V ac
Martindale TEK 200 非接触電圧および磁場検出器. 非接触電圧検出器で、磁場を検出する Ability to detect magnetic field TEK200 には警報音とセルフテスト機能があります。Durable 設計でスマートなデザインで、検出器は最高 2000m の高度で動作します。 永久磁石に適しており、成形機の巻線の極性を示すために、磁気感度は 10m です。空気および油圧制御装置のソレノイドバルブの動作を示し、さまざまな制御装置のリレーまたはソレノイドをテストします。. 特長と利点:. 100 600 の AC 電圧を検出します 電界を検出します 独立した証明ユニットが不要になります セルフテスト 磁場の極性を表示します PP3 バッテリ搭載 RS 品番 394-9059 394-9059 ). 磁界センサーと検出器はどのように機能するか?. 磁場センサは、磁場中の方向、強さ、流束などの変化を検出することができます。磁場検出器は、ユニポーラ、バイポーラ、電磁などの磁場を検出できます。これには多くのタイプのテクノロジーが使用されており、それぞれに異なるアプローチがあります。一部は抵抗を記録し、一部は磁気材料を囲むコイルを備えている、もう一つはパラメータの fluxing セットを通って動く内部磁石によって基づく応答に対して分野を測定する。一部のデバイスにはスイッチが含まれています。たとえば、スイッチの状態がオープンからクローズに変更されると、磁場が検出されます。最も一般的に知られている技術は、 Fluxgate Hall Effect Magnetoresistar Magnetic Oinection 、および Squid です。 超伝導量子干渉デバイス )
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614736RSTEK200-600--150バッテリ3222202
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする