マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 75.5mm 緑

マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 75.5mm 緑 - MULTI-CONTACT
仕様
色 = 緑
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 75.5mm
コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金
絶縁体 = ポリアミド
4 mmインラインケーブルプラグ、CAT II - XL-410シリーズ. スプリング式Multilamコンタクト及び硬質絶縁スリーブが付いた4 mm径インラインケーブルプラグです。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5461517466.9196-25全般
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする