曜日別特売

マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0160-21 + 25.0035

マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0160-21 + 25.0035 - MULTI-CONTACT
仕様
色 = 黒
プラグサイズ = 4mm
ソケットサイズ = 4mm
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
許容電流値 = 32A
定格電圧 = 1kV
オス/メス = オス - メス
4 mmねじクランプアダプタ、CAT II - A-SLK4シリーズ. 4 mm径ソケットにねじで取り付けできる4 mmねじクランプアダプタ。 このねじクランプアダプタは、止めねじを締めてソケットに固定できる拡張可能な4 mm径プラグを備えています。 このねじクランプアダプタを取り付けると十分な接触保護を行えます。 4 mm径ソケットはスプリング式4 mm径プラグに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5461527824.0160-21 + 25.0035全般
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする