仕様色 = 赤
プラグサイズ = 4mm
ソケットサイズ = 4mm
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
許容電流値 = 32A
定格電圧 = 1kV
オス/メス = オス - メス
4 mmねじクランプアダプタ、CAT II - A-SLK4シリーズ. 4 mm径ソケットにねじで取り付けできる4 mmねじクランプアダプタ。 このねじクランプアダプタは、止めねじを締めてソケットに固定できる拡張可能な4 mm径プラグを備えています。 このねじクランプアダプタを取り付けると十分な接触保護を行えます。 4 mm径ソケットはスプリング式4 mm径プラグに対応しています。