曜日別特売

マルチコンタクト テストアダプタ, 2.3mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0100-22

マルチコンタクト テストアダプタ, 2.3mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0100-22 - MULTI-CONTACT
仕様
色 = 赤
プラグサイズ = 2.3mm
ソケットサイズ = 4mm
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = シルバー
許容電流値 = 25A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
オス/メス = オス - メス
M3ねじ付きアダプタ - PS2,3シリーズ. 取り付け端子に最適なM3ねじ付きアダプタ。 この2.3 mm径テストプラグは、Multilamコンタクト、スプリング式4 mm径プラグに対応する4 mm径ソケットを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5461542724.0100-22全般
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする