曜日別特売

RS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2m

RS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2m - RS PRO
仕様
リードタイプ = マルチピンコネクタテストキット
コネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ピンソケット, ライトアングルプラグ
リード長 = 1.2m
許容電流値 = 20A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT II 1000 V
安全カテゴリレベル = CAT II
マルチピンコネクタテストリードセット. このキットは、高密度多極コネクタのプローブ用の安全なソリューションを提供します。 独自設計により、電気接点の短絡、高感度機器や重要機器へのピンなどの異物落下の危険性を回避します。 Mil-C、産業用 / 丸型プラスチックコネクタ、D-Sub、XLR、基板ヘッダなど、ほとんどのマルチピンコネクタ用途に適した各種サイズのオス / メスコンタクトピンが付属しています。. あらゆる標準シュラウド4 mmソケットに対応 用途は航空、軍事、自動車、コンピュータ機器テストなど EN61010-1 CAT III 600 V準拠 リード長: 1.2 m キットの構成: 絶縁シリコンテストリード赤、黒各1、一方の端に標準4 mmシュラウドライトアングルプラグ、もう一方の端に独自のねじ込みピンソケット付き。 オスコンタクトとメスコンタクト付きねじ込みピン4個入り2セット。 取り外し可能わに口クリップ付き二重絶縁アースリード(緑) x 1。 延長バー赤、黒各1個 ピンがなくなってもすぐに特定可能なカラーフォーム材によるカスタム仕切りが2個付いた耐久性のあるプラスチックケース入り。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546155497315286全般
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする