曜日別特売

テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス(934158101)

テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス(934158101) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 16A
色 = 赤
オス/メス = オス
絶縁体 = PA、PP
テストプローブタイプ = スプリング
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -15℃
動作温度範囲 = -15 → +70 ℃
Test leads 1000 V - PL 2600 W. Moulded and protected 1000-V test leads fitted with a 4-mm male angled banana plug and a dual function safety test prod. The prod can pass through insulators and layers of oxidation. Leads available in black or red. Stock code ; 346-9109 346-9109 is a kit containing one black lead and one red lead.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54615707934158101全般
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする