仕様定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 16A
色 = 赤
オス/メス = オス
絶縁体 = PA、PP
テストプローブタイプ = スプリング
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -15℃
動作温度範囲 = -15 → +70 ℃
4 mm Safety Programme, PL 2600 S Test Lead. Touchproof 4 mm safety system test lead with dual-function safety test probe Tip for piercing insulation and oxide layers, and 4 mm-diameter pin to plug into sockets Safety plug, diameter 4 mm, with straight outlet and integrated kink protection