Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 23.5mm 黒(930176100)

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 23.5mm 黒(930176100) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 錫
長さ = 23.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
Panel Socket. Sockets with insulated head and ring for installation in equipment chassis and switch panels Wall thickness: 2mm (max.) Installation hole diameter: 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616109930176100全般
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする