仕様色 = 緑
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 錫
長さ = 23.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
Panel Socket. Sockets with insulated head and ring for installation in equipment chassis and switch panels Wall thickness: 2mm (max.) Installation hole diameter: 8mm