Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 21mm 赤

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 21mm 赤 - Hirschmann Test & Measurement
仕様●色:赤●オス/メス:メス●端子方法:はんだ●定格電圧:60V dc●許容電流値:16A●コンタクトめっき:錫●ばね接点:あり●長さ:21mm●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ポリカーボネイト(PC)●IEC1010. PCB Socket. Used to measure and test printed circuit boards during operation. These sockets have shrouded centre contacts and are side stackable. They may be screwed also to the PCB with self tapping screw from below. Insulation resistance: 5MΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616179973582101全般
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする