ヒルシュマン テストアダプタ, 4mm ソケット, 赤 930109101

ヒルシュマン テストアダプタ, 4mm ソケット, 赤 930109101 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 赤
ソケットサイズ = 4mm
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケル
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 60V dc
オス/メス = メス
カプラ. ニッケルめっき黄銅チューブとの完全絶縁カップリングで、 2 つの 4 mm プラグを相互接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616197930109101全般
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする