Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60.5mm 緑

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60.5mm 緑 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 緑
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 60V dc
許容電流値 = 30A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 60.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = PVC-P
結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616276931667104全般
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする