曜日別特売

ヒルシュマン 932146100 わに口クリップ 25A 9.5mm, 黒

ヒルシュマン 932146100 わに口クリップ 25A 9.5mm, 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
許容電流値 = 25A
ジョー開口 = 9.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁 = あり
色 = 黒
絶縁体 = PP
AK 2S 4 mm crocodile clips. Length: 80.5 mm Crocodile clip with unbreakable insulation on all sides Clamping range up to 9.5 mm bolt diameter The flat section of the clamping jaws made from tin-plated brass (fine wire-gripping surface) allows fine wires to be connected Closed against IEC probe on all sides in normal position in accordance with DIN 57 470 part 1 Φ 4 mm socket connector and screw connection for wires up to Φ 1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616434932146100全般
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする