曜日別特売

ヒルシュマン 930126101 わに口クリップ 6A 6mm, 赤

ヒルシュマン 930126101 わに口クリップ 6A 6mm, 赤 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
許容電流値 = 6A
ジョー開口 = 6mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁 = あり
色 = 赤
絶縁体 = PS
プッシュボタン. 最大 6 mm までクランプ可能なジョーを開けるシンプルな押ボタン操作。下部ジョーのコンタクト部分はスズめっきです。細ワイヤの把持に適しています。 4 mm シュラウドなしプラグを介した接続です。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616468930126101全般
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする