仕様接続タイプ = ワニ口クリップ
過電圧カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600V
安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
非接触 = 非接触
消費電流 = 15mA
バッテリタイプ = 単三
電源 = 電池
寸法 = 118 x 69 x 38mm
重量 = 370g
高さ = 38mm
長さ = 118mm
最大周波数 = 65Hz
最小周波数 = 45 Hz
単三電池 x 4、ソフトキャリーケース、取扱説明書. PSI4000フェーズ回転インジケータ. Martindale PSI4000は、誘導性のわに口クリップを通じて測定を行うユニークなフェーズ回転インジケータです。 この方法ではユーザがより安全になり、また明るいLEDによりフェーズの回転が時計方向か反時計方向かが見やすく表示されます。 このフェーズ回転テスタは、絶縁導体でも非絶縁導体でも使用できるように設計され、「明るさを増した」スイッチにより、強い周辺光の中でも明るく表示できます。 回転LEDとブザートーンを組み合わせることで、時計方向又は反時計方向の回転を表示. 入力電圧: 150 → 1000 V、三相AC 入力周波数範囲: 45 → 65 Hz 動作温度及び湿度: -10 → 50 ℃、最大 80 %RH バッテリ電力消費: 15 mA ケーブル長: 約800 mm 電源: 1.5 V x 4 (単三又はLR6)アルカリ電池 自動オフ: 5 分間操作がない場合 バッテリ消耗警告: バッテリ電圧が4.6 V dc を下回ると電源LEDが点滅
使用電圧範囲(V)AC150~1000測定項目相回転使用周波数(Hz)45~65高さ(mm)118質量(g)370幅(mm)69奥行(mm)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-内容量1個