曜日別特売

Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 2000mm

Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 2000mm - HUBER & SUHNER
仕様
アクセサリタイプ = テストリード線
ケーブル長 = 2000mm
HUBER+SUHNER RG214フレキシブルテストリード、3.5 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG214ケーブルは、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. インピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 3.5 GHz 最大電力処理170 W @ 3.5 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616644RG214HF/Nm/Nm/2000
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
54616653RG214HF/Nm/716m/2000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする