仕様定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 1A
色 = 黒
プローブチップタイプ = ニードル
チップサイズ = 2mm
チップ材料 = ニッケル、ステンレススチール
プローブソケット直径 = 4mm
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -25℃
4 mm プローブ先端、テスト 2600 、 1000 V. 伸縮性、耐摩耗性絶縁スリーブ、スリムなステンレススチール製先端を備えたテストプローブ安全システムです 貫通型の絶縁 / 酸化物層向けの先端です Φ 4 mm ソケットコネクタは黄銅製 安全テストリードは接続可能 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します CAT II 及び CAT III の各タイプを用意