ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972308101)

ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972308101) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 20A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = ステンレス鋼
チップサイズ = 8.3mm
プローブソケットサイズ = 4mm
絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート
長さ = 157mm
動作中の回路テスト時は、どのような場合でも、テストプローブのヒューズ定格を超えてはいけません。. わに口プローブ(4 mm). シュラウド又は標準タイプの4 mmプラグに接続するわに口プローブです。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616793972308101IC
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする