曜日別特売

ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) ニードル 972318101

ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) ニードル 972318101 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
長さ = 99.5mm
本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)
許容電流値 = 1A
接触抵抗 = 50mΩ
プローブチップタイプ = ニードル
CEI 61010. Pr f 2610FT probe tips. Flexible probe tips, with insulating, crush-proof socket. The probe tip is fitted with a spring to allow constant pressure to be applied to the finest measurements, without slippage. The 4 mm plug connector allows for connection of all types of leads fitted with banana plugs.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616827972318101IC
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする