曜日別特売

ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) ニードル 972319100

ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) ニードル 972319100 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
長さ 130mm
本体材質 ポリプロピレン(PP樹脂)
許容電流値 32A
接触抵抗 2mΩ
プローブチップタイプ ニードル
4 mm probe tip, PRUF 2700, 1000 V. Safety probe tip with dual function Tip for piercing insulation and oxide layers, and 4 mm pin to plug into sockets 4 mm socket connector made from brass Safety test leads can be plugged in
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616836972319100IC
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする