ヒルシュマン 973889100 わに口クリップ 15A 6mm, 黒

ヒルシュマン 973889100 わに口クリップ 15A 6mm, 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
許容電流値 = 15A
ジョー開口 = 6mm
コンタクト材質 = 青銅
絶縁 = あり
色 = 黒
絶縁体 = ポリアミド
4 mm MA 260 SH わに口安全クリップ. mA 260 SH の略 ミニチュアワニ口クリップ Φ 4 mm ソケットコネクタ 硬質スリーブ及びスライド式スリーブシステムに対応します 最大クランプ範囲: 9.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616854973889100全般
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする