曜日別特売

ヒルシュマン 932435101 わに口クリップ 25A 9.5mm, 赤

ヒルシュマン 932435101 わに口クリップ 25A 9.5mm, 赤 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
許容電流値 = 25A
ジョー開口 = 9.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁 = あり
色 = 赤
絶縁体 = PP
完全被覆. フルシュラウド付きわに口クリップは 4 mm シュラウドプラグに対応クランプ径:最大 11 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616863932435101全般
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする