Blue 4mm safety socket with thread

Blue 4mm safety socket with thread - Schutzinger
仕様
色 = 青
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 31.8mm
絶縁体 = ポリアミド
UL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT III
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54617003SEB 6445 NI / BL全般
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする