曜日別特売

Blue quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / BL)

Blue quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / BL) - Schutzinger
仕様
色 = 青
オス/メス = オス
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 47mm
絶縁体 = ナイロン
関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54617116SDK 502 / BL全般
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする