Black quick release terminal, 6.3mm tab

Black quick release terminal, 6.3mm tab - Schutzinger
仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 44mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ナイロン66
電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54617134ESD 498 / SW全般
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする