仕様色 = 黒
オス/メス = オス
定格電圧 = 300V
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 55mm
絶縁体 = ナイロン
関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT II