仕様色 = 緑
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 44mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ナイロン66
電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mm