曜日別特売

Red quick release safety terminal

Red quick release safety terminal - Schutzinger
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 300V
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 52mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 5230シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け. 安全カバー付き挿入口12.5 mm x 4 mm、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerパネル取り付けCAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 5230シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 保護カバー付き挿入口12 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT II 最大取り付けパネル厚さ5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54617238SDK 5230 / RT全般
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする