曜日別特売

Schutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 黒

Schutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 黒 - Schutzinger
仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 36A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 41mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = POM
関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54617308POL 6718 / SW全般
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする