仕様色 = 黒
穴径 = 4mm
許容電流値 = 100A
スレッドサイズ = M8 x 0.75
定格電圧 = 1kV
絶縁 = あり
本体材質 = 真鍮
最大パネル厚 = 4mm
パネル上の高さ = 43mm
関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mm