仕様色 = 黒
穴径 = 4mm
許容電流値 = 200A
スレッドサイズ = M12 x 1
定格電圧 = 1kV
絶縁 = あり
本体材質 = 真鍮
最大パネル厚 = 9mm
パネル上の高さ = 76mm
関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 201シリーズ、4 mmプラグ用、200 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 200 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 201シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色からお選びいただけます。. 取り外し可能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ9 mm