Yellow fully insulated socket, 4.8mm tab

Yellow fully insulated socket, 4.8mm tab - Schutzinger
仕様
色 = 黄
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 19mm
絶縁体 = ポリアミド
関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用ねじ式4 mmソケットコネクタIBU 5568シリーズ、パネル取り付け、4.8 mmタブ. Schutzinger 4 mmねじ式パネル取り付けソケットコネクタであるIBU 5568シリーズは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 最大取り付けパネル厚さ5 mm 4.8 mm x 0.8 mmタブ ニッケルめっきのコンタクト 絶縁 - ボディ材質PA 6
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54617527IBU 5568 / GE全般
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする