曜日別特売

Schutzinger ICクリップ, 赤

Schutzinger ICクリップ, 赤 - Schutzinger
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 6A
定格電圧 = 1kV
チップサイズ = 8mm
プローブソケットサイズ = 4mm
長さ = 177.3mm
Schutzinger 4 mm安全グラバカテゴリIIIテストプローブ. Schutzinger 1000 VカテゴリIIIグラバは、わに口クリップ付きのテストプローブ です。背面のボタンを押し、必要なテストポイントに取り付けるだけで、簡単に操作できます。赤又は黒タイプがあり、定格電圧は1000 Vです。ニッケルめっきわに口クリップとソケットコンタクトを備えています。 最大開口が22 mmで、4 mm安全プログラム製品に属する4 mmプラグと適合する4 mmのインラインソケットを備えています。. 定格電圧: 1000 V、カテゴリIII 定格電流: 6 A 境界抵抗: 50 mΩ未満 ジョー部(最大開口): 22 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54617694SKPS 6925 / RT全般
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする