曜日別特売

マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 33mm 赤(66.9040-22)

マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 33mm 赤(66.9040-22) - MULTI-CONTACT
仕様
色 = 赤
オス/メス = ソケット
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = 金
長さ = 33mm
コンタクト材質 = 真鍮
マルチコンタクトXELW-4シリーズ4 mmアングルソケットコネクタ、基板実装. マルチコンタクト4 mmライトアングルソケットコネクタは、リジッドソケット付きの基板実装コネクタです。リジッド絶縁スリーブ付きのスプリング式(マルチラム)プラグが入るように設計されており、赤又は黒があり、2 mm中央基板コンタクト及び4本の0.8 mm基板実装ピンを備えています。. 1000 V、CAT III 24 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5461842866.9040-22全般
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする