曜日別特売

ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100)

ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
許容電流値 = 2A
定格電圧 = 60V dc
コンタクト材質 = スチール
チップサイズ = 1.4mm
プローブソケットサイズ = 2mm
絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート
長さ = 53.8mm
動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54619094973972100IC
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする