仕様色 = 赤
許容電流値 = 2A
定格電圧 = 60V dc
コンタクト材質 = スチール
チップサイズ = 1.4mm
絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート
長さ = 53.8mm
動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。