ヒルシュマン テストプローブ, 赤(973995101+973865001)

ヒルシュマン テストプローブ, 赤(973995101+973865001) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
定格電圧 = 60V dc
色 = 赤
プローブチップタイプ = スプリングロード
チップサイズ = 0.64mm
チップ材料 = ステンレス鋼
プローブソケット直径 = 0.64mm
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -25℃
特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロスプリング付きプローブ. 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番 ; 775-754 775-754 )に適合するマイクロプローブです。 先端にスプリングを装着しており、極小の測定ポイントやSMDコンポーネントのサンプリングに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54619128973995101+973865001IC
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする