曜日別特売

電圧インジケータ Gossen Metrawatt(M611D)

電圧インジケータ Gossen Metrawatt(M611D) - GOSSEN METRAWATT
仕様
最大電圧 = 1000V ac/dc
安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
ディスプレイのタイプ = LED灯
IP評価 = IP65
重量 = 250g
動作温度 Max = +45℃
モデル番号(P) = DUSPOL analog 1000
EN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL analog 1000電圧テスター. DUSPOL analog 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL analog 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電池不要
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54619435M611D1k1k--250バッテリ---
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする