曜日別特売

Eschenbach 15651 スタンド ルーペ(アームルーペ)

Eschenbach 15651 スタンド ルーペ(アームルーペ) - エッシェンバッハ
仕様
曲光度 = 7ジオプトリー
レンズサイズ = 100 x 75mm
最大リーチ = 400mm
拡大鏡タイプ = 台座
電球タイプ = LED灯
レンズ長さ = 100mm
レンズ幅 = 75mm
モデル番号(P) = Scribolux
LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5461952315651
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする