曜日別特売

Martindale PC15250 相回転テスター

Martindale PC15250 相回転テスター - Martindale
仕様
接続タイプ = わに口クリップ、テストプローブ
過電圧カテゴリ = CAT IV 600V
安全カテゴリ = CAT IV 600 V
消費電流 = 3mA
寸法 = 116 x 69 x 25mm
重量 = 361g
高さ = 25mm
長さ = 116mm
最大周波数 = 60Hz
最小周波数 = 40 Hz
ヒューズ付きわに口クリップ x 1、伸縮可能なGS38シュラウドを備えたヒューズ付きプロッド x 2、取扱説明書. PC15250フェーズシーケンスインジケータ. PC15250相回転テスターは、すばやく簡単に操作できる3相連続性 / 回転インジケータです。. 相シーケンスインジケータにより、摩耗したケーブルやマークされていないケーブルを迅速かつ効果的に識別し、3 相のコンセント及び機械が正しく配線されていることを確認可能 伸縮可能なGS38プローブシールドにより、届きにくいコンタクトにも届く長い露出したチップと、安全性を高めるためのより安全な短いチップから選択可能 入力電圧範囲: 50 → 600 V ac (相間) 入力周波数: 40 → 60 Hz 入力電流: ; 3 mA GS38、及びBS EN 61557-7 CAT IV 600 Vに準拠 クラスII、二重絶縁
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54619645PC15250-3616925116
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする